HAUPA - VDE Einsatz Innensechskant 3/8'' XZN M10 ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220357/10
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 10 mm
Länge - 80 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923624996
Sonepar Artikelnummer
121112966
Hersteller Artikelnummer
220357/10
Hersteller Typ
220357/10
Hersteller Artikel Nr.:
220357/10
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
80 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.091 kg


