HAUPA - VDE-Einsätze Innensechskant 1/2'' SW 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300295/EN
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 6 mm
Länge - 70 mm
Klingenlänge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923150846
Sonepar Artikelnummer
120100902
Hersteller Artikelnummer
300295/EN
Hersteller Typ
300295/EN
Hersteller Artikel Nr.:
300295/EN
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
6 mm
Länge:
70 mm
Klingenlänge:
35 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.101 kg


