HAUPA - VDE-Einsätze Innensechskant 1/2'' SW 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300303/EN
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 8 mm
Länge - 70 mm
Klingenlänge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923150853
Sonepar Artikelnummer
120100904
Hersteller Artikelnummer
300303/EN
Hersteller Typ
300303/EN
Hersteller Artikel Nr.:
300303/EN
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
8 mm
Länge:
70 mm
Klingenlänge:
35 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.100 kg


