HAUPA - VDE-Einsätze Innensechskant 1/4'' SW 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110846
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923455989
Sonepar Artikelnummer
121050343
Hersteller Artikelnummer
110846
Hersteller Typ
110846
Hersteller Artikel Nr.:
110846
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.015 kg
2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb


