Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Einsätze Innensechskant 3/8'' SW 4

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Einsätze Innensechskant 3/8'' SW 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300302/EN

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Maß - 4 mm

  • Länge - 65 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923155742

Sonepar Artikelnummer

120101205

Hersteller Artikelnummer

300302/EN

Hersteller Typ

300302/EN

Hersteller Artikel Nr.:

300302/EN

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Maß:

4 mm

Länge:

65 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.068 kg

4-Kant-Antrieb 3/8'', aus Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet, ölgehärtet, vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb