HAUPA - VDE-Einsätze Innensechskant 3/8'' SW 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300296/EN
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 5 mm
Länge - 65 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923155759
Sonepar Artikelnummer
120101202
Hersteller Artikelnummer
300296/EN
Hersteller Typ
300296/EN
Hersteller Artikel Nr.:
300296/EN
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
5 mm
Länge:
65 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.065 kg
4-Kant-Antrieb 3/8'', aus Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet, ölgehärtet, vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb


