HAUPA - VDE-Einsätze Innensechskant 3/8'' SW 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300298/EN
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 6 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923155766
Sonepar Artikelnummer
120101203
Hersteller Artikelnummer
300298/EN
Hersteller Typ
300298/EN
Hersteller Artikel Nr.:
300298/EN
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
6 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.068 kg
4-Kant-Antrieb 3/8'', aus Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet, ölgehärtet, vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb


