HAUPA - VDE-Elektriker-Schraubendreher Slim 1,0x4,0x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102917
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 195 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606404
Sonepar Artikelnummer
120533896
Hersteller Artikelnummer
102917
Hersteller Typ
102917
Hersteller Artikel Nr.:
102917
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.052 kg


