HAUPA - VDE-Elektriker-Schraubendreher Slim 4x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102916
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 195 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606381
Sonepar Artikelnummer
120533895
Hersteller Artikelnummer
102916
Hersteller Typ
102916
Hersteller Artikel Nr.:
102916
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
20 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.052 kg


