HAUPA - VDE-Elektriker-Schraubendreher Slim 6,5x150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102920
Klingenbreite - 6.5 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 255 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606442
Sonepar Artikelnummer
120533898
Hersteller Artikelnummer
102920
Hersteller Typ
102920
Hersteller Artikel Nr.:
102920
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
150 mm
Klingendurchmesser:
20 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.108 kg


