HAUPA - VDE-Elektriker-Stiefel Gr.44-45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120016
Typ - Stiefel
Ausführung - wadenhoch
Art der Schließung - überziehen
Mit Sicherheitskappe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923055097
Sonepar Artikelnummer
120096794
Hersteller Artikelnummer
120016
Hersteller Typ
120016
Hersteller Artikel Nr.:
120016
Typ:
Stiefel
Ausführung:
wadenhoch
Art der Schließung:
überziehen
Mit Sicherheitskappe:
Ja
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße (Europa):
45
Farbe:
weiß
Wasserdicht:
Ja
Innenfutter:
Nein
Sohlenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Obermaterial:
Gummi
Max. Arbeitsspannung AC:
1 kV
Max. Arbeitsspannung DC:
1.5 kV
Elektrische Klasse nach EN 50321-1:
0
Entspricht EN 50321:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
64011000
Gewicht:
2.400 kg


