HAUPA - VDE-Elektriker-Stiefel Gr.47-48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120018
Typ - Stiefel
Ausführung - wadenhoch
Art der Schließung - überziehen
Mit Sicherheitskappe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923055127
Sonepar Artikelnummer
120096796
Hersteller Artikelnummer
120018
Hersteller Typ
120018
Hersteller Artikel Nr.:
120018
Typ:
Stiefel
Ausführung:
wadenhoch
Art der Schließung:
überziehen
Mit Sicherheitskappe:
Ja
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße (Europa):
48
Farbe:
weiß
Wasserdicht:
Ja
Innenfutter:
Nein
Sohlenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Obermaterial:
Gummi
Max. Arbeitsspannung AC:
1 kV
Max. Arbeitsspannung DC:
1.5 kV
Elektrische Klasse nach EN 50321-1:
0
Entspricht EN 50321:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
64011000
Gewicht:
2.160 kg


