Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Fingerhandschuhe 7500 V Gr. 10

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Fingerhandschuhe 7500 V Gr. 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120006 561

  • Handschuhgröße - 10

  • Nennspannung AC - 7500 V

  • Werkstoff - sonstige

  • Elektrische Klasse nach EN 60903 - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923054922

Sonepar Artikelnummer

120096832

Hersteller Artikelnummer

120006 561

Hersteller Typ

120006 561

Hersteller Artikel Nr.:

120006 561

Handschuhgröße:

10

Nennspannung AC:

7500 V

Werkstoff:

sonstige

Elektrische Klasse nach EN 60903:

1

Länge:

360 mm

Nennspannung DC:

11250 V

Detailausführung der Stulpe:

gerade Stulpe

Art der Krempe:

geschnitten

Außenfarbe:

rot

Innenfarbe:

rot

Störlichtbogengeprüft:

Ja

Entspricht IEC 60903:

Ja

Entspricht EN 60903:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

40151900

Gewicht:

0.646 kg

aus Latex, für Arbeitsspannungen von 500, 1.000, 7.500, 17.000 bis 26.500 Volt. Elektrikerhandschuhe von HAUPA schützen gegen die Gefährdungen durch Störlichtbogen. Angenehme, leicht angerauhte Oberfläche im Handflächen- und Fingerbereich (verbesserter Abrutschschutz)