Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Flachzange 160 mm vollisol.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Flachzange 160 mm vollisol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210299

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 1-Komponenten

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923139674

Sonepar Artikelnummer

120098476

Hersteller Artikelnummer

210299

Hersteller Typ

210299

Hersteller Artikel Nr.:

210299

Gesamtlänge:

160 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.216 kg

Arbeitskopf beschichtet, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb