Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Gegenhalter 22 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Gegenhalter 22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110097

  • Schlüsselweite klein - 22 mm

  • Schlüsselweite groß - 22 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Gekröpft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923139780

Sonepar Artikelnummer

120098713

Hersteller Artikelnummer

110097

Hersteller Typ

110097

Hersteller Artikel Nr.:

110097

Schlüsselweite klein:

22 mm

Schlüsselweite groß:

22 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Gekröpft:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.300 kg

aus Chrom-Vanadium-Stahl (31 CrV 3), 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb