Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Gesichtsschutzschirm1000 V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Gesichtsschutzschirm1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120010

  • Mit Stirnband - Nein

  • Mit Kinnschutz - Nein

  • Hochklappbar - Ja

  • Störlichtbogengeprüft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923055028

Sonepar Artikelnummer

120096797

Hersteller Artikelnummer

120010

Hersteller Typ

120010

Hersteller Artikel Nr.:

120010

Mit Stirnband:

Nein

Mit Kinnschutz:

Nein

Hochklappbar:

Ja

Störlichtbogengeprüft:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Kondensring:

Nein

Loses Glas:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90049090

Gewicht:

0.275 kg

zum Schutz gegen Kurzschlusslichtbögen