Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Gesichtsschutzschirm1000 V Klasse II

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Gesichtsschutzschirm1000 V Klasse II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120034

  • Mit Stirnband - Nein

  • Mit Kinnschutz - Ja

  • Hochklappbar - Ja

  • Störlichtbogengeprüft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574864

Sonepar Artikelnummer

121050338

Hersteller Artikelnummer

120034

Hersteller Typ

120034

Hersteller Artikel Nr.:

120034

Mit Stirnband:

Nein

Mit Kinnschutz:

Ja

Hochklappbar:

Ja

Störlichtbogengeprüft:

Ja

Kondensring:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90049090

Gewicht:

0.275 kg

Elektriker-Gesichtsschutzschirm mit Kinnschutz, Schutz nach DIN EN 166 + 170, GS-ET-29 (Schutz gegen Störlichtbogen Klasse II, 7kA), Lichttransmissionsklasse 0 damit farbechter Blick durch den Schutzschirm