Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE/GS Spannungsprüfer 125 - 250 V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE/GS Spannungsprüfer 125 - 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100700

  • Prüfart - 1-polig

  • Spannungsanzeige - Glimmlampe

  • Spannungsmessbereich - 125 .. 250 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923048280

Sonepar Artikelnummer

120098686

Hersteller Artikelnummer

100700

Hersteller Typ

100700

Hersteller Artikel Nr.:

100700

Prüfart:

1-polig

Spannungsanzeige:

Glimmlampe

Spannungsmessbereich:

125 .. 250 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Nein

Länge:

190 mm

Klingenlänge:

100 mm

Klingenbreite:

3.5 mm

Interne Grundlast:

Nein

Last zuschaltbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.036 kg

umlaufender 5 mm - Handschutz, Clip aus isoliertem Material, fest installierte Anzeige mit dunklem Hintergrund.