HAUPA - VDE-Gummituch 1000x1000x1,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120046
Werkstoff - CR (Chloropren-Kautschuk)
Für Nennspannung bis - 1000 V
Farbe - rot
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923055219
Sonepar Artikelnummer
120096804
Hersteller Artikelnummer
120046
Hersteller Typ
120046
Hersteller Artikel Nr.:
120046
Werkstoff:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
rot
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
40082110
Gewicht:
2.485 kg
fett- und säurefest, zum Abdecken spannungsführender Teile


