HAUPA - VDE-Gummituch 350x250x1,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120042
Werkstoff - CR (Chloropren-Kautschuk)
Für Nennspannung bis - 1000 V
Farbe - rot
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923055196
Sonepar Artikelnummer
120096802
Hersteller Artikelnummer
120042
Hersteller Typ
120042
Hersteller Artikel Nr.:
120042
Werkstoff:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
0.193 kg
fett- und säurefest, zum Abdecken spannungsführender Teile


