HAUPA - VDE-Gummituch 600x600x1,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120044
Werkstoff - CR (Chloropren-Kautschuk)
Für Nennspannung bis - 1000 V
Farbe - rot
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923055202
Sonepar Artikelnummer
120096803
Hersteller Artikelnummer
120044
Hersteller Typ
120044
Hersteller Artikel Nr.:
120044
Werkstoff:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
1.000 kg
fett- und säurefest, zum Abdecken spannungsführender Teile


