Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Guttaperchamesser 50 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Guttaperchamesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200009

  • Länge der Klinge - 50 mm

  • Klingenform - gerade

  • Mit Gleitschuh - Nein

  • Mit Schaber - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923139810

Sonepar Artikelnummer

120098721

Hersteller Artikelnummer

200009

Hersteller Typ

200009

Hersteller Artikel Nr.:

200009

Länge der Klinge:

50 mm

Klingenform:

gerade

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.094 kg

mit bogenförmiger, starker Klinge, Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff, mit Klingenschutz. Anwendung: gummierte Isolationen