Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Isolierband 15 mm x 10 m blau

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Isolierband 15 mm x 10 m blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263808

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - blau

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923534431

Sonepar Artikelnummer

121113328

Hersteller Artikelnummer

263808

Hersteller Typ

263808

Hersteller Artikel Nr.:

263808

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

blau

Länge:

10 m

Stärke:

0.15 mm

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.035 kg

Material: PVC, in geprüfter VDE-Qualität, nach DIN EN 60454-3-1, flammhemmend, selbstverlöschend, temperaturbeständig von -30°C bis 105°C, wasser-, witterungs- und UV-beständig, hohe Flexibilität und sehr gute Klebekraft, vielseitig in der Anwendung, reißfest und alterungsbeständig, zum Isolieren, Bündeln und Kennzeichnen, in 10 Farben erhältlich.