Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack 10 Rollen

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack 10 Rollen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263820

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923534493

Sonepar Artikelnummer

121113334

Hersteller Artikelnummer

263820

Hersteller Typ

263820

Hersteller Artikel Nr.:

263820

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

sonstige

Länge:

10 m

Stärke:

0.15 mm

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.340 kg

VDE geprüft DIN EN 60454-3-1 UV-beständig