Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Isolierband 19 mm x 20 m Rainbow pack 10 Rollen

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Isolierband 19 mm x 20 m Rainbow pack 10 Rollen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263861

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923572457

Sonepar Artikelnummer

121113355

Hersteller Artikelnummer

263861

Hersteller Typ

263861

Hersteller Artikel Nr.:

263861

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

sonstige

Länge:

20 m

Stärke:

0.15 mm

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.790 kg

VDE geprüft DIN EN 60454-3-1 UV-beständig