Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Isoliermatte 17000 V Rolle

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Isoliermatte 17000 V Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120031

  • Auf Rolle - Ja

  • Länge - 10000 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Für Nennspannung bis - 17000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923055172

Sonepar Artikelnummer

120096800

Hersteller Artikelnummer

120031

Hersteller Typ

120031

Hersteller Artikel Nr.:

120031

Auf Rolle:

Ja

Länge:

10000 mm

Breite:

1000 mm

Für Nennspannung bis:

17000 V

Für Durchschlagfestigkeit bis:

17 kV

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Ja

Stärke:

3 mm

Shorehärte:

70

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Ausführung als Wanne:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

40082110

Gewicht:

33.000 kg

zur Standortisolierung, mit Antirutschflächen, Farbe: grau Art. Nr.: 120030, 120031 = Class 2 / 17.000 Volt Art. Nr.: 120033 = Class 4 / 36.000 Volt