HAUPA - VDE-Isoliermatte 36.000 Volt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120033
Auf Rolle - Ja
Länge - 10000 mm
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 36000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923122393
Sonepar Artikelnummer
121050395
Hersteller Artikelnummer
120033
Hersteller Typ
120033
Hersteller Artikel Nr.:
120033
Auf Rolle:
Ja
Länge:
10000 mm
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
36000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
36 kV
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Stärke:
4.5 mm
Shorehärte:
65
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
40082110
Gewicht:
63.800 kg


