HAUPA - VDE-Kabelmesser gerade Klinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200000
Länge der Klinge - 50 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923064600
Sonepar Artikelnummer
120097887
Hersteller Artikelnummer
200000
Hersteller Typ
200000
Hersteller Artikel Nr.:
200000
Länge der Klinge:
50 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.110 kg


