Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Kabelmesser gerade Klinge 40 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Kabelmesser gerade Klinge 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200005

  • Länge der Klinge - 40 mm

  • Klingenform - gerade

  • Mit Gleitschuh - Nein

  • Mit Schaber - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923064648

Sonepar Artikelnummer

120097884

Hersteller Artikelnummer

200005

Hersteller Typ

200005

Hersteller Artikel Nr.:

200005

Länge der Klinge:

40 mm

Klingenform:

gerade

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.106 kg

mit gerader, teilisolierter, starker Klinge, Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff, mit Klingenschutz. Anwendung: zur Vermeidung von Kurzschlüssen