Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Kabelmesser Hakenklinge 50 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Kabelmesser Hakenklinge 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200007

  • Länge der Klinge - 50 mm

  • Gesamtlänge - 120 mm

  • Klingenform - sichelförmig

  • Kabelmesser - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923064662

Sonepar Artikelnummer

120097885

Hersteller Artikelnummer

200007

Hersteller Typ

200007

Hersteller Artikel Nr.:

200007

Länge der Klinge:

50 mm

Gesamtlänge:

120 mm

Klingenform:

sichelförmig

Kabelmesser:

Ja

Cuttermesser:

Nein

Mit Verriegelung:

Nein

Mit Gleitschuh:

Ja

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Ausziehbar:

Nein

Automatischer Rückzug:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.120 kg

mit Hakenklinge zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln, Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff, mit transparenten Klingenschutz. Anwendung: Feuchtraumkabel, keine Beschädigung der Leiterisolation durch Gleitschuh