Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Kabelschneider 200 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Kabelschneider 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211223

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 35 mm²

  • Gesamtlänge - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923402426

Sonepar Artikelnummer

120314160

Hersteller Artikelnummer

211223

Hersteller Typ

211223

Hersteller Artikel Nr.:

211223

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

12 mm

Max. Kabelquerschnitt:

35 mm²

Gesamtlänge:

200 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.352 kg

zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindrähtig, mehrdrähtig und massiv Cu Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel Art. 211225 (Art. 211223) Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 8 mm (Ø 12 mm) Cu eindrähtig massiv max. 10 mm² (16 mm²) Cu feindrähtig max. 16 mm² (50 mm²) Cu mehrdrähtig max. 16 mm² (25 mm²) Al eindrähtig massiv max. 10 mm² (16 mm²) Al mehrdrähtig max. 16 mm² (25 mm²)