Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Kabelschneider max. 26 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Kabelschneider max. 26 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200110

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 26 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 150 mm²

  • Gesamtlänge - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923065577

Sonepar Artikelnummer

120097812

Hersteller Artikelnummer

200110

Hersteller Typ

200110

Hersteller Artikel Nr.:

200110

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

26 mm

Max. Kabelquerschnitt:

150 mm²

Gesamtlänge:

600 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

2.327 kg

zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln fein- und mehrdrähtig nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff Doppelhebel sorgt für müheloses Schneiden nachstellbares Schraubgelenk Messerkopf Chrom Vanadium Stahl, geschmiedet und ölgehärtet