HAUPA - VDE Klinge PZ/FL 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102010
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 85 mm
Gesamtlänge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923484095
Sonepar Artikelnummer
120098692
Hersteller Artikelnummer
102010
Hersteller Typ
102010
Hersteller Artikel Nr.:
102010
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
85 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.035 kg


