Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Klinge Schlitz 3,5 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Klinge Schlitz 3,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102017

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Klingenstärke - 0.6 mm

  • Gesamtlänge - 85 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923498511

Sonepar Artikelnummer

120517982

Hersteller Artikelnummer

102017

Hersteller Typ

102017

Hersteller Artikel Nr.:

102017

Klingenbreite:

3.5 mm

Klingenstärke:

0.6 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

85 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

sonstige

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.080 kg

isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft