Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Klinge Schlitz 4,0 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Klinge Schlitz 4,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102018

  • Klingenbreite - 4 mm

  • Klingenstärke - 0.8 mm

  • Gesamtlänge - 85 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923484132

Sonepar Artikelnummer

121050130

Hersteller Artikelnummer

102018

Hersteller Typ

102018

Hersteller Artikel Nr.:

102018

Klingenbreite:

4 mm

Klingenstärke:

0.8 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

85 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

sonstige

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.022 kg

isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft