Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Klinge Torque hex5 x 195 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Klinge Torque hex5 x 195 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102770

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Klingenlänge - 195 mm

  • Gesamtlänge - 195 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923567972

Sonepar Artikelnummer

121050279

Hersteller Artikelnummer

102770

Hersteller Typ

102770

Hersteller Artikel Nr.:

102770

Schlüsselweite:

5 mm

Klingenlänge:

195 mm

Gesamtlänge:

195 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Kugelkopf:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.050 kg

isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft