Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Klinge Torque Kreuz PH2 x 195 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Klinge Torque Kreuz PH2 x 195 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102724

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 195 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923567798

Sonepar Artikelnummer

121050289

Hersteller Artikelnummer

102724

Hersteller Typ

102724

Hersteller Artikel Nr.:

102724

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

195 mm

Gesamtlänge:

195 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Präzisionsausführung:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.050 kg

isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft