Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Klinge Torque Kreuz PZ2 x 195 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Klinge Torque Kreuz PZ2 x 195 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102734

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 195 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923567835

Sonepar Artikelnummer

121050303

Hersteller Artikelnummer

102734

Hersteller Typ

102734

Hersteller Artikel Nr.:

102734

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

195 mm

Gesamtlänge:

195 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Präzisionsausführung:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.050 kg

isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft