Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Klinge Torque S-TX20 x 195 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Klinge Torque S-TX20 x 195 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102748

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Innensechsrund TX

  • Zubehör - Ja

  • Länge der Klinge - 90 mm

  • Gesamtlänge - 195 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923567897

Sonepar Artikelnummer

121050246

Hersteller Artikelnummer

102748

Hersteller Typ

102748

Hersteller Artikel Nr.:

102748

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckklinge Innensechsrund TX

Zubehör:

Ja

Länge der Klinge:

90 mm

Gesamtlänge:

195 mm

Doppelseitig:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.050 kg

isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft