Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Klinge Torque Schlitz 2,5 x 195 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Klinge Torque Schlitz 2,5 x 195 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102710

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Gesamtlänge - 195 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923567729

Sonepar Artikelnummer

121050285

Hersteller Artikelnummer

102710

Hersteller Typ

102710

Hersteller Artikel Nr.:

102710

Klingenbreite:

2.5 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Gesamtlänge:

195 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

195 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.050 kg

isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft