HAUPA - VDE Klinge TX 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102064
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Innensechsrund TX
Zubehör - Ja
Länge der Klinge - 85 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498542
Sonepar Artikelnummer
121050288
Hersteller Artikelnummer
102064
Hersteller Typ
102064
Hersteller Artikel Nr.:
102064
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Innensechsrund TX
Zubehör:
Ja
Länge der Klinge:
85 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Doppelseitig:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.016 kg


