HAUPA - VDE Klinge TX 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102066
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Innensechsrund TX
Zubehör - Ja
Länge der Klinge - 85 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498559
Sonepar Artikelnummer
121050290
Hersteller Artikelnummer
102066
Hersteller Typ
102066
Hersteller Artikel Nr.:
102066
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Innensechsrund TX
Zubehör:
Ja
Länge der Klinge:
85 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Doppelseitig:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.021 kg


