HAUPA - VDE Klinge TX 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Innensechsrund TX
Zubehör - Ja
Länge der Klinge - 85 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498573
Sonepar Artikelnummer
121050267
Hersteller Artikelnummer
102070
Hersteller Typ
102070
Hersteller Artikel Nr.:
102070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Innensechsrund TX
Zubehör:
Ja
Länge der Klinge:
85 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Doppelseitig:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.034 kg


