HAUPA - VDE Knarre 1/4'' ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220577
Durchsteckausführung - Nein
Kardangelenk - Nein
Umschaltbar - Ja
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923569815
Sonepar Artikelnummer
121050248
Hersteller Artikelnummer
220577
Hersteller Typ
220577
Hersteller Artikel Nr.:
220577
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Länge:
150 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.300 kg


