HAUPA - VDE Knarre 3/8'' ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220410
Durchsteckausführung - Nein
Kardangelenk - Nein
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923518899
Sonepar Artikelnummer
121050297
Hersteller Artikelnummer
220410
Hersteller Typ
220410
Hersteller Artikel Nr.:
220410
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.300 kg
vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff , feinverzahnt, 72 Zähne, Rückschwenkwinkel 5°


