Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Kombizange 160 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Kombizange 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211198

  • Länge - 160 mm

  • Vorstehende Schneide - Nein

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923592905

Sonepar Artikelnummer

121050342

Hersteller Artikelnummer

211198

Hersteller Typ

211198

Hersteller Artikel Nr.:

211198

Länge:

160 mm

Vorstehende Schneide:

Nein

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.287 kg

deutsche Form, angeschliffene Facetten, C 45, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte, verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.