Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Kombizange 180 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Kombizange 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211200

  • Länge - 180 mm

  • Länge der Backen - 70 mm

  • Vorstehende Schneide - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923073398

Sonepar Artikelnummer

120097171

Hersteller Artikelnummer

211200

Hersteller Typ

211200

Hersteller Artikel Nr.:

211200

Länge:

180 mm

Länge der Backen:

70 mm

Vorstehende Schneide:

Nein

Isoliert:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Kopfbreite:

20 mm

Kopfhöhe:

30 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Geschmiedet:

Nein

Griffüberzug:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Nein

Mit Seitenschneider:

Ja

Greiffläche:

sonstige

Gewicht:

287 g

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.287 kg

deutsche Form, angeschliffene Facetten, C 45, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte, verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.