Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Kombizange 205 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Kombizange 205 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210058

  • Länge - 200 mm

  • Vorstehende Schneide - Nein

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 1-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923019815

Sonepar Artikelnummer

120097315

Hersteller Artikelnummer

210058

Hersteller Typ

210058

Hersteller Artikel Nr.:

210058

Länge:

200 mm

Vorstehende Schneide:

Nein

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.418 kg

deutsche Form, angeschliffene Facetten, C 45, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte, verchromt, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb