Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Kraftseitenschneider 160 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Kraftseitenschneider 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211211

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 160 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923592936

Sonepar Artikelnummer

121050200

Hersteller Artikelnummer

211211

Hersteller Typ

211211

Hersteller Artikel Nr.:

211211

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

160 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.268 kg

C 60, Schneiden induktiv gehärtet, für Piano-Draht, verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.