Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Kraftseitenschneider 170 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Kraftseitenschneider 170 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211217

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 170 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923153977

Sonepar Artikelnummer

120098741

Hersteller Artikelnummer

211217

Hersteller Typ

211217

Hersteller Artikel Nr.:

211217

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

170 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.268 kg

C 60, Schneiden induktiv gehärtet, für Piano-Draht, verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.